ガーニッシュ(料理の飾り)として利用されるパセリですが、栄養価がとても高いので、みじん切りにして揚げ物の衣に混ぜたり、ジャガイモのサラダにまぶしてもおいしくいただけます。
肉料理・スープに入れて香りづけにもお使いいただけます。
種まきから110日前後で収穫できます。
【効能】
口臭予防、食欲増進、疲労回復、食中毒予防効果
ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulations834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。
【栽培方法】種まき:直播、セルトレーまたはポットで種まきします。
播種適期:3月~6月、9月~10月
場所:日当たりの良い場所。
過度の日ざしは避けます。
株間:15~30cm定植:本葉5~6枚(種まきから約70日)
肥料:元肥/入れたほうがよい。追肥/1ヶ月に1~2回
水やり:土が乾いてきたらたっぷりあげます。
収穫:・本葉が13~15枚になったら収穫開始期で、種まきから110日前後が収穫開始の目安です。・必要な分だけ外側の葉から収穫し、常に葉を10枚ほど残すと長く収穫を楽しめます。
病害虫:ヨトウムシ、軟腐病など。
コンパニオンプランツ:トマト・アスパラガス・ニンジン
栽培アドバイス:・生育期間中は肥料を切らさないようにします。・柔らかい葉を収穫するには、半日陰で育てることがポイントです。
プランター栽培のポイント:・深さ14cm以上のプランターで育てます。・株間10cm程度で点まきします。(複数植え付けるときは株間10~15cmが目安)



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45889139 | - | 50993506 | - | ![]() | 【タネ】パセリ カールドパセリ | グリーンフィールドプロジェクト | 1セット(0.5g×10袋) | ¥3,098 税込¥3,408 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |