サキスボトーションビットBL

サキスボトーションビットBL ベッセル

くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収するサキスボビット。

用途根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ取り付け、内装造作などに 先端サイズ(+)2 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45889893 SST3P2065-BL 1セット(3本) +2×65 65
オープン
 
 
取扱い終了
45889909 SST3P2082-BL 1セット(3本) +2×82 82
オープン
 
 
取扱い終了
45889918 SST3P2110-BL 1セット(3本) +2×110 110
オープン
 
 
取扱い終了
45889927 SST5P2065-BL 1セット(5本) +2×65 65
オープン
 
 
取扱い終了
45889936 SST5P2082-BL 1セット(5本) +2×82 82
オープン
 
 
取扱い終了
45889945 SST5P2110-BL 1セット(5本) +2×110 110
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする