曜日別特売

ビタクラフト スーパー鉄フライパン

ビタクラフト スーパー鉄フライパン - VitaCraft(ビタクラフト)ビタクラフト スーパー鉄フライパン - VitaCraft(ビタクラフト)
(1件のレビュー)

VitaCraftビタクラフトスーパー鉄シリーズ。
鉄に特殊な熱処理”4層窒化加工"ををすることにより、鉄フライパンの魅力はそのままに、錆びにくく、丈夫な鉄フライパンが完成しました。
錆びにくいので、調理後の面倒な手入れも必要ありません。

材質本体:鉄、ハンドル:ステンレススチール適合IH表面処理窒化加工処理板厚(mm)1.6内容量1個
注意
※ビタクラフト社(米国)の厳重な品質管理のもと日本にて製造されたものです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45893113-24
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
45893129-28
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45893129
2020-09-12
用途: 家庭料理

鉄に特殊な熱処理”4層窒化加工"を行なった製品なので購入しましたが、処理の仕方の問題だと思いますが、一部に処理むらがあったのかフライパンへの加工で発生した時の模様か不明ですが、製品品質管理が甘く出来が良い品物とは思いません。出荷検査されていない単に値段が高い製品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする