STAUB(ストウブ)
ストウブ プランチャ
材質
鉄鋳物
質量(kg)
4.2
品番
40509-340-0
間口W×奥行D(mm)
底:375×220
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
380×226×15
TKG品番
9-0078-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45893515
40509-340-0
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください