STAUB(ストウブ)
ストウブ ラウンド 両手フライパン
サイズ(cm)
34
質量(kg)
4.14
色
ブラック
品番
40511-073
内径×深さ(mm)
330×55
底面サイズ(mm)
300
TKG品番
9-0079-0207
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45893524
40511-073
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください