JEJアステージ JEJアステージの オフィス家具 JEJアステージの 収納家具 JEJアステージの クローゼット・押入れチェスト シンプルチェスト3段 シンプルチェスト3段 注文コード 45900016 段数3 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.8 間口W×奥行D×高さH(mm)550×400×578 耐荷重(kg)【引出し】約2/段、【天板】約2 引出し内寸法(mm)476×354×H146 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 色 選択解除 ダークブラウンホワイト 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45900016 - ホワイト ¥5,400 ¥4,398 ¥4,398 ¥4,838 (税込) 当日出荷 45900025 - ダークブラウン ¥5,400 取扱い終了特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納家具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スティーロドッグシステム用 引き出し Styro 税込¥2,198 ¥1,998 中が透けないチェスト サンカ 税込¥6,598~ ¥5,998~ 竹炭収納ケース 羽毛布団用 アルファックス 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 竹炭収納ケース 衣類用 アルファックス 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ フィッツケース 天馬 税込¥5,718~ ¥5,198~ フィッツケース アドバンス 天馬 税込¥4,948~ ¥4,498~ フィッツケース アドバンス 天馬 税込¥15,378~ ¥13,980~ フィッツケース 天馬 税込¥17,578~ ¥15,980~ 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 税込¥15,378~ ¥13,980~ 収納ボックス スリム サンワダイレクト 税込¥7,918 ¥7,198 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 税込¥15,378 ¥13,980 収納ボックス ロボット掃除機対応 サンワダイレクト 税込¥15,378 ¥13,980 整理棚 YAMAZEN(山善) 税込¥7,148~ ¥6,498~ MSCすきま収納 衣類用 東和産業 税込¥835 ¥759 バスケットへ MSC吊るして6段収納 衣類・小物用 東和産業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スピーカー付きサイドテーブル Bluetooth対応 USBポート間接照明 YAMAZEN(山善) 税込¥20,878 ¥18,980 タイディアップボックス ライクイット 税込¥494~ ¥449~ タイディアップボックス(セット) ライクイット 税込¥3,300~ ¥3,000~ インナーボックス チェスト用 Mサイズ アイリスオーヤマ 税込¥879 ¥799 バスケットへ インナーボックス チェスト用 Sサイズ アイリスオーヤマ 税込¥769 ¥699 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具クローゼット・押入れチェスト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納家具」にはこんなカテゴリがあります クローゼット・押入れチェスト シェルフ 本棚・ラック 食器棚・ キッチン収納 テレビ台・ローボード リビングチェスト ドレッサー 収納ボックス カラーボックス カラーボックス用オプション ハンガーラック 新聞・雑誌収納 履物収納 シェアする マイページ 最近見た商品