ビアレッティ モカインダクション6カップ用

ビアレッティ モカインダクション6カップ用 ストリックスデザイン

IHクッキングヒーターに対応し、直火でもご使用できます。
使用するほどコーヒーの油成分がタンク内に付着し、より美味しく仕上がります。

仕様使用水量:280mL 材質本体上部/アルミ合金、タンク・フィルター/ステンレス、ハンドル/シリコン、ゴムツマミ/ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×110×210 TKG品番9-0000-0000
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45900996 4923 1台 レッド 4923
8,000
 
 
取扱い終了
45901005 4813 1個 ブラック 4813
8,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする