絞り袋 SHIBOLINE

絞り袋 SHIBOLINE - エムコンス絞り袋 SHIBOLINE - エムコンス
(1件のレビュー)

先端のカット時の異物混入事故を未然に防ぎます。

材質ポリエチレンナチュラル耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-5内容量1袋(50枚)
注意
※Lサイズのみ吊下げ穴付です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45902265-350
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45902274-580
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45902265
2022-10-29
用途: ホイップクリーム
よつばしフーズ株式会社飲食業

クリームをしっかり目に立てて入れると敗れとにかく無駄に消費が出ます。何を入れると逆に破れないかを教えてほしいです。返金願いたいものです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする