エムコンス
絞り袋 SHIBOLINE
先端のカット時の異物混入事故を未然に防ぎます。
材質
ポリエチレン
色
ウンディーネブルー
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-5
内容量
1袋(50枚)
注意
※Lサイズのみ吊り下げ穴付です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45902283
-
350
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
45902299
-
580
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください