丸十
ブナ 丸プレート
形状
丸皿
材質
天然木
品番
V-141
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×20
アズワン品番
64-2535-55
TKG品番
9-1684-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45906876
V-141
80
20
¥
1,000
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください