タカノクリエイト
WOOD ワンプレート
Woodシリーズ。
ABS樹脂の軽くて割れない特性を活かしつつ、ナチュラルで暖かみのある木目模様が魅力の商品です。
材質
耐熱ABS樹脂
仕様
食洗器対応
サイズ(cm)
15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×22
耐熱温度(℃)
約94
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45917909
-
ナチュラル
9-2412-1101
¥
490
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
45917918
-
ブラウン
9-2412-1102
¥
490
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
45917927
-
ダークブラウン
9-2412-1103
¥
490
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください