タカノクリエイト
WOOD スープボール
Woodシリーズ。
ABS樹脂の軽くて割れない特性を活かしつつ、ナチュラルで暖かみのある木目模様が魅力の商品です。
材質
耐熱ABS樹脂
耐熱温度(℃)
約94
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(mL)
サイズ(cm)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45918024
-
ナチュラル
260
10
102×62
9-2412-1501
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
45918033
-
ブラウン
260
10
102×62
9-2412-1502
¥
470
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
45918049
-
ダークブラウン
260
10
102×62
9-2412-1503
¥
470
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
45918058
-
ナチュラル
460
12.5
125×70
9-2412-1601
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
45918067
-
ブラウン
460
12.5
125×70
9-2412-1602
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
45918076
-
ダークブラウン
460
12.5
125×70
9-2412-1603
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
45918085
-
ナチュラル
670
14.5
145×76
9-2412-1701
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
45918094
-
ブラウン
670
14.5
145×76
9-2412-1702
¥
660
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
45918103
-
ダークブラウン
670
14.5
145×76
9-2412-1703
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください