あんよがブラブラしないテーブルチェア

あんよがブラブラしないテーブルチェア Richell(リッチェル)

あんよがブラつかないからお食事に集中できます。
成長に合わせて座面の高さを3段階調節できます。
3点で支えるので、テーブルにしっかり固定できます。
折りたたんで手軽に持ち運べます。

材質スチール、ポリエステル、ポリプロピレン、エラストマー 間口W×奥行D×高さH(mm)400×580×360 高さ(cm)【テーブル面からシートまで】13、15.5、18 適応体重(kg)20まで 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)175×230 適合年齢(歳)5ヵ月頃~3 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45919117 - グレー
7,400
 
 
取扱い終了
45919126 - ブラウン
6,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする