曜日別特売

バンジョーアダプター

バンジョーアダプター - SWAGE-LINEバンジョーアダプター - SWAGE-LINEバンジョーアダプター - SWAGE-LINEバンジョーアダプター - SWAGE-LINEバンジョーアダプター - SWAGE-LINEバンジョーアダプター - SWAGE-LINEバンジョーアダプター - SWAGE-LINEバンジョーアダプター - SWAGE-LINE
(1件のレビュー)

【SWAGE LINE バンジョーアダプター】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。

材質ステンレスサイズAN3内容量1セット(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
全14種類を絞り込む
口径(Φmm)
曲げ角度
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
口径(Φmm)
曲げ角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45891923SW-B1010ストレート
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45891939SW-B101010タテ10°
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
45891948SW-B102010タテ20°
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
45891957SW-B10S2010サイド20°
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45891966SW-B1020R4510タテ20°/ヒネリ右45°
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45891975SW-B1020L4510タテ20°/ヒネリ左45°
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
45891984SW-B104510タテ45°
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45891993SW-BL1010ロング ストレート
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
45892009SW-BL103010ロング タテ30°
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
45892018SW-BL106010ロング タテ60°
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
45892027SW-BL109010ロング タテ90°
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45892045SW-B1111.2ストレート
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
45892054SW-B112011.2タテ20°
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
45892036SW-B1212ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45892027
2021-11-25
用途: バイクの部品で使っています。
愛和歯研サービス業

45°では角度が悪かったので、90°にしてぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする