ブレンディ ボトルコーヒー ザ・コーヒー

ブレンディ ボトルコーヒー ザ・コーヒー AGF(味の素AGF)
(1件のレビュー)

AGF(エージーエフ) 「Blendy(ブレンディ)」 ボトルコーヒー ザ・コーヒー280mlは、アラビカ豆を贅沢に100%に使用し丁寧にドリップした、おもてなしに最適なペットボトル入りのアイスコーヒー飲料です。ほどよいコクでクセのないすっきりした味わいです。
オフィスでも、工事現場でも、ご家庭でも、接客や急な来客にもサッとお出しできるシーンを選ばない無糖タイプです。

内容量1箱(280mL×24本)
注意
※開封後、長時間経過しますと、内部にカビが生える場合がありますので、開封後はすぐにお飲みください。
※開封後、常温で放置すると容器が破裂したり、キャップが飛ぶ恐れがあります。
※容器が変形・破損する恐れがありますので、容器のまま凍らせないでください。
※コーヒー豆に由来する成分が白色または茶色の固まりとなり浮遊・沈殿することがありますが、品質には問題ありません。
※内容液が熱くなっている場合がありますので、やけどにご注意ください。
※容器のまま、直火または電子レンジ、湯せんにかけないでください。
※ホットウォーマー内では、直立させて加温してください。
※保温した商品は、2週間以内にお飲みください。
※ラベルをはがす際には手を切らないようにご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45975205 17306
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52659024 84901
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52659024
2021-10-20
用途:
休憩時のひととき
卸売・小売業

お手頃サイズでコーヒーの味もしっかりしていて飲みやすいです。
名前も書けるので、間違うこともなくわかりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする