アスベル アスベルの 厨房用品 アスベルの キッチン・調理用品 アスベルの 水切り・たわし受け・ラック Nポゼ 水切りトレー グリーン色 Nポゼ 水切りトレー 注文コード 45975729 裏返すことで止水・排水を切り替えできる、リバーシブル水切りトレー。 場所を取らないスリムサイズ。グラスや小鍋の水切りに。 銀イオンの抗菌仕様。 材質ポリプロピレン 幅(mm)457 色グリーン 高さ(mm)21 奥行(mm)221 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×22.1×2.1 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 5527 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45975729 5527 オープン ¥789 ¥789 ¥868 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ディッシュラック ディッシュスタンド 水切りカゴ ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ シエラ ステンレス製3段式水切りバスケット<スリム> パール金属 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ポゼ Wコート 水切り ワイド アスベル 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ SUIグート 水切りバスケットS 和平フレイズ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ SUIグート 水切りバスケットM 和平フレイズ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 水切りかご 食洗機対応 ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 税込¥2,528~ ¥2,298~ (1) シンク上水切りラック デラックス ヒロショウ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ シンク上水切りラック レギュラー ヒロショウ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド Richell(リッチェル) 税込¥14,278~ ¥12,980~ トトノ(totono) 棚置き用 お椀スタンド Richell(リッチェル) 税込¥15,378 ¥13,980 トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR レギュラー Richell(リッチェル) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR ワイド Richell(リッチェル) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR ミニ Richell(リッチェル) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ENDO 18-8食器カゴ ホワイトサム 税込¥6,268~ ¥5,698~ SUIグート スポンジラック 和平フレイズ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ SUIグート ベースラック 和平フレイズ 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ SUIグート ベースラック用パイプ 和平フレイズ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 糖度計 はくでん 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ そうじの神様キッチン用アミタワシ KBセーレン 税込¥769 ¥699 バスケットへ まんてんスポンジキッチン用 オーエ 税込¥439 ¥399 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品水切り・たわし受け・ラック水切りバスケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります 水切りバスケット 水切りマット 水切りトレー スポンジ・たわし入れ 伸縮パイプ棚 グラススタンド その他水切り用品 シェアする マイページ 最近見た商品