ボタニカルガーデン トイレマット

ボタニカルガーデン トイレマット オカ

ボタニカルモチーフを大人かわいいデザインで描いたトイレマットレギュラーサイズ。
厚みのあるマットで、踏み心地抜群。
裏面特殊コーティング加工付きで、ズレにくい。
抗菌防臭加工を施したアクリル繊維を使用。
洗濯ネット使用で丸洗いOK。

材質アクリル100% 厚さ(cm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D)(cm)60×55 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45975984 - グリーン
オープン
2,698
2,968 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45975993 - イエロー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする