オカザキ オカザキの 厨房用品 オカザキの キッチン・調理用品 オカザキの 水切り袋・三角コーナー エブリデイ 自立する水切り袋 エブリデイ 自立する水切り袋 注文コード (1件のレビュー) インテリアにもマッチする手書きイラスト柄の水切り袋 15枚入り。 袋を広げて置くだけで、自立するタイプの水切りゴミ袋。 水分をしっかり絞れます。 袋の底から高さ約6cmまで小さな穴があり、生ごみの水気を流します。 三角コーナーなどの掃除の手間がなく、そのまま捨てられる。 材質ポリエチレン マチ(cm)12 寸法(幅W×高さH)(cm)24×19 内容量1セット(15枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45976237 - オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NCD パンチングごみ受け 5CM 貝印 税込¥439 ¥399 バスケットへ ごみとり物語 丸形排水口専用 極浅型30P ボンスター販売 税込¥230 ¥209 バスケットへ 隙間収納 ハイタイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック 萩原 税込¥10,998 ¥9,998 自立式 穴あき水切り袋 25枚 ハウスホールドジャパン 税込¥175 ¥159 バスケットへ 隙間収納 ハイタイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック 萩原 税込¥9,898 ¥8,998 フィルムフック蓋付きポリ袋ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ 隙間収納 ハイタイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック 萩原 税込¥12,078 ¥10,980 自立型水切りゴミ袋リーフ柄 底面メッシュタイプ ネクスタ 税込¥262 ¥238 バスケットへ CHILL OUT CS 保冷剤タオルポーチ(M) CAPTAIN STAG 税込¥879 ¥799 バスケットへ CHILL OUT CS 保冷剤タオルポーチ(S) CAPTAIN STAG 税込¥659 ¥599 バスケットへ フィルムフック蓋付きポリ袋ホルダー タワー ブラック 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ Nポゼ 三角コーナー(大) アスベル 税込¥395 ¥359 バスケットへ NCD 排水ネット 11CM 貝印 税込¥483 ¥439 バスケットへ 天ぷら鍋用温度計90mm パール金属 税込¥692 ¥629 バスケットへ 水切りネットが付けられる三角コーナー タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ マグネット蓋付きポリ袋ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥2,310 ¥2,100 バスケットへ 自立型水切りゴミ袋 オーシャン柄 ネクスタ 税込¥384 ¥349 バスケットへ 水切りストッキング細型 ハウスホールドジャパン 税込¥186 ¥169 バスケットへ 水切袋自立タイプ ハウスホールドジャパン 税込¥219 ¥199 バスケットへ CHILL OUT CS 保冷剤タオルポーチ(L) CAPTAIN STAG 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品水切り袋・三角コーナー水切りネット・袋 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 45976237 2022-09-02 用途: キッチン水切り その他業種 思ったより、口が狭くて、端を折り返したけれど、腰が弱くて、水を流すとすぐ倒れる。残念でした。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります 水切りネット・袋 排水口ゴミ受け 三角コーナー シェアする マイページ 最近見た商品