HEAVYDUTY HUMMER HDH-401 SKY
形状ミドルカット
機能フィット性とデザイン性を高めたラスト採用、抗菌防臭機能付き(カップ中敷入)、吸汗性生地を裏布・中敷に使用
甲被タイプ紐タイプ
材質(先芯)樹脂製(JISL種相当衝撃・圧迫強度)
種類セーフティーシューズ
靴タイプスニーカー
仕様カジュアルデザイン完全スニーカーミドルカットタイプ
ウィズ3E
内容量1足
セーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 45977795
2020-07-07
- 用途:
- 営業の足
自動車・二輪車・自転車関連業
自動車整備工場の営業で履いています。工場内作業や簡単な出張点検もあり、尚且つスーツにも意外にも違和感なく使えるので気に入っています。