曜日別特売

電動コーヒーミル

電動コーヒーミル - YAMAZEN(山善)電動コーヒーミル - YAMAZEN(山善)電動コーヒーミル - YAMAZEN(山善)電動コーヒーミル - YAMAZEN(山善)電動コーヒーミル - YAMAZEN(山善)

スイッチを押すだけ簡単操作。フタを閉めないと作動しない安全スイッチ。フタは丸洗い可能、本体容器は丸洗い不可。手軽に挽きたてを楽しめる。

容量(g)最大調理100質量(kg)0.7ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)0.8安全装置温度ヒューズ品名・タイプコーヒーミル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×84×158定格時間(分)1保証期間お買い上げ日より1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45978057YCMB-150(B)
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする