YAMAZEN(山善)
電子レンジ フラットタイプ
使いやすい縦開き扉タイプ。自動あたため機能搭載で簡単操作。フラットタイプでお手入れ簡単。
用途
庫内フラットで広々使えるフラットタイプの電子レンジ。
色
ホワイト
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
950/1300
質量(kg)
13
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
発振周波数
2450MHz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×354×286
保証期間
お買い上げ日より1年
高周波出力(W)
500(50Hz)、650(60Hz)、350相当、120相当
庫内寸法(mm)
幅315×奥行318×高さ180
庫内容量(L)
18
年間消費電力量(kWh/年)
59.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45978066
YRH-F181(W)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください