熱当番薄型/電池・移報無・パック品

熱当番薄型/電池・移報無・パック品 Panasonic(パナソニック)

ねつを検知して声でお知らせ
目立たないシンプルデザイン薄型
壁掛けOK

感知方式熱式(定温式)[特種65℃相当] 種別定温式住宅用防災警報器 仕様自動試験機能、電池切れ検出機能、電池切れ警報遅延機能、機器交換お知らせ機能 付属品取付ねじ2本、取扱説明書、電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 クールホワイト 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約100(電池含む) 周波数(kHz)(警報音)0.3~4.0 取付場所台所など 寸法(Φ×mm)約100×約36(取付ベース含む) 使用電池専用リチウム電池:SH384552520(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 設置場所天井面・壁面 警報音・音量【火災警報時】「ピュー、ピュー、火事です。火事です。」が鳴り、作動灯(赤)が連続点滅します。【故障警報時】熱が正常に検知できなくなった場合、「ピッピッピッ、故障です。」が3回鳴り、その後、約40秒ごとに「ピッピッピッ」が鳴ります。これを約1時間ごとに繰り返します。作動灯(赤)が点滅します。【電池切れ警報時】電池寿命が近づくと「ピッ、電池切れです。」が3回鳴り、その後、約40秒ごとに「ピッ」が鳴ります。これを約1時間ごとに繰り返します。作動灯(赤)が8秒に1回点滅します。 音量(dB)(警報)90+10-3(1m) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45983508 SHK7040P
オープン
4,998
5,498 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする