ハミングネオ

ハミングネオ 花王

少しの量で、ふんわり肌ケア仕上げ。せんいの刺激をやわらげます。
天然生まれの柔軟成分を配合。静電気も防ぎます。
赤ちゃんの衣類にも使えます。
液色は青みのある乳白色です。
超濃縮タイプ
やさしいホワイトフローラルの香り(微香タイプ)

用途
衣料品用(綿・毛・絹・化学繊維)
<使用量の目安>
洗たく物量6.0kg(水量65L)⇒16ml(キャップの太い部分の上端)
洗たく物量4.5kg(水量55L)⇒12ml(キャップの太い箇所の真ん中)
洗たく物量3.0kg(水量45L)⇒8ml(キャップの8mlの目盛り)
洗たく物量1.5kg(水量30L)⇒4ml(キャップの4mlの目盛り)
<洗いおけの場合>
衣類0.5kg⇒1ml
商品タイプ本体 シリーズハミング 成分水、エステル型ジアルキルアンモニウム塩、エチレングリコール、ジメチコン、脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、塩化カルシウム、ペンタエリスリトール脂肪酸エステル、香料、メタクリル酸エステル系共重合物、防腐剤、アミノ酸系金属封鎖剤、シリコーン、着色剤 材質ボトル:PE、キャップ:PP、ラベル:PP 香りホワイトフローラル 内容量1個(400mL)
注意
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
※原液が直接衣料にかからないようにする。
※柔軟仕上げ剤の自動投入口を使う場合は、洗たく機の取り扱い説明書に従う。
※高温や低温、直射日光をさけて、保管する。
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で15分以上洗い流し、必ず眼科医に受診する。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。
※原液が皮ふについた時は、水で洗い流す。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46528555 -
410
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする