曜日別特売

サーモス真空断熱ステンレスポット

サーモス真空断熱ステンレスポット - THERMOS(サーモス)サーモス真空断熱ステンレスポット - THERMOS(サーモス)サーモス真空断熱ステンレスポット - THERMOS(サーモス)サーモス真空断熱ステンレスポット - THERMOS(サーモス)サーモス真空断熱ステンレスポット - THERMOS(サーモス)サーモス真空断熱ステンレスポット - THERMOS(サーモス)

簡単に回せてしっかり閉まる、安心のスクリュー式中せん
中せん上部は、しっかりと握りやすい形状
360度回転で簡単オープン
従来通り全ての流路が洗いやすく、お湯・水以外のドリンクも安心
手がすっぽり入る口径70mmで中までしっかり洗浄・すすぎができる。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金・中せん:ポリプロピレン、中せんパッキン・シールパッキン・ベンパッキン:シリコンエコマーク認定認定口径(Φmm)約70エコマーク認定番号10 146 008内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
容量(mL)
寸法(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45987105THX-700SBK-700120×190165約500
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
45987123THX-700黒-700120×190165約500
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
45987139THX-1000SBK1-125×190190約600
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
45987157THX-1500SBK1.5-125×190230約600
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
45987184THX-2000SBK2-125×190270約700
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
45987209THX-2000黒2-125×190270約700
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45987114THX-700タメ-700120×190165約500
4,500
取扱い終了
返品不可
45987148THX-1000黒1-125×190190約600
5,000
取扱い終了
45987166THX-1500タメ1.5-125×190230約600
5,500
取扱い終了
45987175THX-1500黒1.5-125×190230約600
5,500
取扱い終了
45987193THX-2000タメ2-125×190270約700
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする