キャンブロ キャンブロの 厨房用品 キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械 キャンブロの サービス機器類 ドリンクディスペンサー 容量44.5L ドリンクディスペンサー 注文コード 45987218 容量(L)44.5 材質ポリエチレン 寸法(mm)415×530 質量(kg)12.38 高さ(mm)630 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1000LCDダークブラウン 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45987218 1000LCDダークブラウン ¥155,000 ¥129,800 ¥129,800 ¥142,780 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください サービス機器類 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity イージーマルチカート本体 (トレイレール28本付) cotta 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ 車載対応 12L冷温庫 ベルソス 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ フレリック ジュースディスペンサー ESC-050E cotta 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 本体洗浄用カートリッジ(カルシウム除去専用) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ スープウォーマーエバーホットNMW-128 cotta 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ ベーカリーカート ステンレス cotta 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 象印 真空ドリンクディスペンサー AY-AM25 (2.5L) cotta 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ アルミ酒タンポ2合(350cc) 和平フレイズ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 象印 マイコンスープジャー(乾式保温方式) cotta 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ ブラス ホットドリンクディスペンサー SCIROCCO 3L cotta 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付 SUGICO(スギコ) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 直結型浄水器用カートリッジ CBC06 三菱ケミカル・クリンスイ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ FMI コールドドリンクディスペンサードリンクスターDS-10WCF cotta 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ TH-DT06用 ふたセット 63-4001 cotta 税込¥6,708 ¥6,098 バスケットへ 直結型浄水器用カートリッジ CBC03 三菱ケミカル・クリンスイ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 蛇口直結型浄水器 CB026 三菱ケミカル・クリンスイ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ Tower 冷蔵庫ドリンクサーバー 1.8L ホワイト cotta 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ドリンクディスペンサー用蛇口 cotta 税込¥384 ¥349 バスケットへ スープウォーマーエバーホットNL-16P cotta 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ アルミ・エコノミーラック 15枚差 6取・フランス併用 cotta 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械サービス機器類飲用ディスペンサージュースディスペンサー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります アイスディスペンサー スープディスペンサー ティーサーバー/給茶機 ジュースディスペンサー シェアする マイページ 最近見た商品