ミドリ安全
ハイグリップ作業靴
滑りにくいNewハイグリップ(軽量タイプ)。
EVA/ラバーの2層底の軽量仕様.
形状
ローカット
サイズ(cm)
31
色
白
甲被タイプ
スリッポンタイプ
種類
作業靴
靴タイプ
スニーカー
材質(甲被)
人工皮革
材質(底部)
発泡EVAと合成ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45992626
H-700N
¥
8,000
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください