曜日別特売
モノタロウ

ホッチキス 20枚 10号針 100本装填

ホッチキス 20枚 10号針 100本装填 - モノタロウホッチキス 20枚 10号針 100本装填 - モノタロウホッチキス 20枚 10号針 100本装填 - モノタロウホッチキス 20枚 10号針 100本装填 - モノタロウホッチキス 20枚 10号針 100本装填 - モノタロウホッチキス 20枚 10号針 100本装填 - モノタロウホッチキス 20枚 10号針 100本装填 - モノタロウホッチキス 20枚 10号針 100本装填 - モノタロウ
(28件のレビュー)

スタンダードなホッチキスです。針を100本装填できます。

用途用紙のとじ作業に。適合使用針/10号針綴じ枚数20質量(g)78寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×100×41最大綴じ奥行(mm)53針装てん数(本)100繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※針は付属しておりません。
※針が出る場所には指を入れないでください。
※針を入れたままで、カラとじをしないでください。
※指定された針以外を使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46528844-ブラック
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46528869-ブルー
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 製本、書類の整理
卸売・小売業

使いやすくて愛用しております。
針が100本装填できるのもうれしいです。

2024-12-05
用途: パッケージング作業

工場で大手製品を使っていて、3年5~6万発くらい打ち込んだら調子が悪くなるので試しに買ってみました。使用感は特に問題無く中々軽く打てます。
樹脂部分がひんやりして重みがあるので手触りがいいです。
内部に若干粗く感じるところもあるので5万発は持たないかもしれませんが、まぁ4万発持てば十分です。普通に使う分にはかなりおすすめできます。

2が参考にしています
2025-02-25
用途: 素晴らしい
サービス業

これは必要十分です。丈夫そうなので長く使っていきます。

対象商品 : 46528869
2024-05-17
用途: 事務所にて
株式会社松井組

20枚止められて、針の装填数が多く、しっかりした作りのものが欲しかったのでこの商品を買いました。軽いけど作業するにちょうどいい重みを感じられる作りになっており操作しやすいです。注文後すぐに到着しました。コスパよい良品です。

2が参考にしています
対象商品 : 46528844
2024-07-11
用途: 100本装填がありがたい
教育・研究機関

仕事柄ホッチキスの使用頻度が非常に多いので、50本装填だと直ぐに補充が必要となり、かなり煩わしい想いをしていた。
こちらを購入してからストレスなく使用できている。
思ったよりも固くないのも良い。

対象商品 : 46528869
2024-07-03
用途: 日報のまとめ。
藤川建材運輸・通信業

使いやすくて握り込みやすいです。前回買ったのを紛失したので買いました。

対象商品 : 46528844
2024-05-12
用途: 事務作業
建設業・工事業

ストレス感なく使用できています。色も気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 46528844
2024-03-16
用途: 事務作業時

しっかりした作りで丈夫そうです。文具をモノトーンで揃えているので、他商品もシックな色の物が増えれば嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする