曜日別特売

ミクロ・ケルダール 窒素分解器

ミクロ・ケルダール 窒素分解器 - SIBATA(柴田科学)

・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。
・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。
・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。

仕様排気筒 1コ付付属品ケルダールフラスコ 容量30mL 10コ付質量(kg)6.5電源AC100V 50/60Hz 1.2kW高さH(mm)320奥行D(mm)190ヒーター容量(W)100×6 無段可変型幅W(mm)430アズワン品番64-3880-31内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46000904054210-05
156,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする