SIBATA(柴田科学)
セミ・ミクロケルダール窒素分解器
・セミ・ミクロケルダール窒素分析用の分解器です。
・ケルダールフラスコ150㎖×6個と排気筒がセットに入っています。
仕様
排気筒: 1コ付
付属品
ケルダールフラスコ:容量150mL 6コ付
質量(kg)
8
電源
AC100V 50/60Hz 1.2kW
高さH(mm)
560
奥行D(mm)
220
ヒーター容量(W)
200×6 無段可変型
幅W(mm)
600
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46001525
054710-05
¥
185,900
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください