T&D(ティアンドデイ) T&D(ティアンドデイ)の 測定用品 T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境) T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計 散水タイマー 交換用本体 散水タイマー 交換用本体 注文コード 散水タイマー本体が破損した場合に交換するための商品です。 電源単3アルカリ×2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×96×90 表示現在時刻、水やりの時間、残り時間のカウント、その他 動作環境0~50℃(結露しないこと) 電池寿命約12ヶ月 防水性耐光・防滴仕様 データ記録件数1440 流動水量1~17L/分 適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TR-310R 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46003975 TR-310R ¥10,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 温度計・温湿度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 熱中症予防対策温湿度計 YN-902 ヤガミ 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ デジタル温湿度計TT-A01IV タニタ 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ タッチスクリーン式温湿度計 ヒロ・コーポレーション 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 温度データロガー Ontrasys-Tag TOPPANエッジ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 熱中警戒キーホルダー ヒロ・コーポレーション 税込¥658 ¥598 バスケットへ おんどとり用温度センサ T&D(ティアンドデイ) 税込¥4,178~ ¥3,798~ Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 温度データロガー エスコ 税込¥4,068 ¥3,698 Bluetooth内蔵 温度2chデータロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 湿度計 エツミ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ おんどとり用USBケーブル T&D(ティアンドデイ) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ メモリハイロガー エスコ 税込¥127,589~ ¥115,990~ 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 税込¥26,378~ ¥23,980~ Bluetooth内蔵 温度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ 使い切り温度ロガー -30~+70℃ bitstrong 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ USB温度ロガー testo(テストー) 税込¥45,078 ¥40,980 バスケットへ サーモレコーダ―ミニワイヤレス エスペックミック 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 振動ロガー 神栄テクノロジー 税込¥107,778 ¥97,980 黒球式熱中指数計 ファミリー・ライフ 税込¥37,378~ ¥33,980~ サーモレコーダ―ミニワイヤレス エスペックミック 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温湿データロガー 記録計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります 温度計 温湿度計・熱中対策温湿度計 温度管理テープ・ラベル・スチック 温湿データロガー 記録計 温度計・温湿度計その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品