散水レコーダ 増設セット

散水レコーダ 増設セット T&D(ティアンドデイ)

散水レコーダの単体商品です。すでにワイヤレスドングルRTR-300をお持ちで、散水レコーダを増設したい場合にご購入下さい。

付属品給水ホース、留め具とネジ×4、アルカリ単三電池×2、取扱説明書(保証書付)一式 電源単3アルカリ×2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×96×90 表示現在時刻、水やりの時間、残り時間のカウント、その他 通信方法特小無線通信 動作環境0~50℃(結露しないこと) 電池寿命約10ヶ月 防水性耐光・防滴仕様 データ記録件数1440 記録間隔10分間隔 流動水量1~17L/分 適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46004018 RTR-310AS
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする