T&D(ティアンドデイ) T&D(ティアンドデイ)の 測定用品 T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境) T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計 水分センサ ケーブル長10m 水分センサ ケーブル長10m 注文コード 散水レコーダ・散水タイマーに対応する10m長の水分センサです。 適合機種RTR-310/RTR-310A ケーブル長(m)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)3.5×18×115(センサ部分) 温度測定範囲(℃)-9 ~ 60 耐熱温度(℃)0 ~ 50 アズワン品番62-2978-08 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TMC-3111 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46004036 TMC-3111 ¥4,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 温度計・温湿度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 温度データロガー Ontrasys-Tag TOPPANエッジ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 熱中警戒キーホルダー ヒロ・コーポレーション 税込¥658 ¥598 バスケットへ Bluetooth内蔵 温度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ ハンディサーモグラフィーカメラ マリンテック 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ メモリハイロガー エスコ 税込¥127,589~ ¥115,990~ 高精度温湿度計 リズム 税込¥3,958 ¥3,598 振動ロガー 神栄テクノロジー 税込¥107,778 ¥97,980 使い切り温度ロガー -30~+70℃ bitstrong 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 T&D(ティアンドデイ) 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ」 ドリテック 税込¥1,099 ¥999 湿度計 エツミ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 気圧・温湿度計 ケニス 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ Bluetooth内蔵 温度2chデータロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ おんどとり用大容量バッテリーパック T&D(ティアンドデイ) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ NFC通信リーダー ケニス 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 クレセル 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付 bitstrong 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ おんどとり用USBケーブル T&D(ティアンドデイ) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ おんどとり用温度センサ T&D(ティアンドデイ) 税込¥4,178~ ¥3,798~ デジタル温湿度計「リテーモ」 ドリテック 税込¥1,538 ¥1,398 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温湿データロガー 記録計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります 温度計 温湿度計・熱中対策温湿度計 温度管理テープ・ラベル・スチック 温湿データロガー 記録計 温度計・温湿度計その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品