分離型ロングタイプセンサ(RTR-61用)
材質
センサ部分材質:ステンレスパイプ(SUS316)
グリップ部分材質:ポリサルフォン樹脂(耐熱温度約 170℃)
コード部分材質:テフロン樹脂電線
仕様センサ部分:300mm / コード部分:900mm
付属品センサスペーサ1個 / ゴムパッキン1個 / 交換用工具 1 個 / センサ取扱説明書(本書)1部
温度測定範囲(℃)- 25~ 235
分解能(℃)0.1
内容量1個
グリップ部分材質:ポリサルフォン樹脂(耐熱温度約 170℃)
コード部分材質:テフロン樹脂電線