積層式LED表示灯 赤黄緑

積層式LED表示灯  赤黄緑 アロー(シュナイダーエレクトリック) 積層式LED表示灯  赤黄緑 アロー(シュナイダーエレクトリック)

仕様積層式表示灯 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格CE適合品 保護構造IP54 段数3 消費電力(W)1.5 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)30 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ 信号線接点容量電源電圧以上20mA以上 引出し線線種信号線UL1007AWG24×5本、電源線UL1007AWG20×1本 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(ポール)ABS樹脂(Φ28) 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5 配列赤/黄/緑 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
引出し線長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AUSG-24-3-RYG 46265398
AUSG-24-3-RYG 46265398
46265398 AUSG-24-3-RYG 0.1 直付け 600
10,790
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷

返品不可
AUS-24-3-RYG 46265407
AUS-24-3-RYG 46265407
46265407 AUS-24-3-RYG 0.2 ポール取付 400
11,730
10,980
12,078 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする