曜日別特売

ミニUSBケーブル 15cm USB-A(オス)- USB Mini-B(オス)

ミニUSBケーブル 15cm USB-A(オス)- USB Mini-B(オス) - StarTech.comミニUSBケーブル 15cm USB-A(オス)- USB Mini-B(オス) - StarTech.comミニUSBケーブル 15cm USB-A(オス)- USB Mini-B(オス) - StarTech.com

480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード
デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応

用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適長さ(mm)152グレー質量(g)12ケーブル長(m)0.152湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)15.2伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46237093USB2HABM6IN
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする