PS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス)

PS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス) - StarTech.comPS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス) - StarTech.com
(5件のレビュー)

1x PS/2 6ピンMini-DINコネクタ(メス)
1 x USB「A」 オスコネクタ

用途USBポートからPS/2対応キーボードをパソコンに接続長さ(mm)50高さ(mm)7質量(g)9コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス製品幅(mm)15アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)内容量1個
注意
※本製品はPS/2 - USB変換アダプタが付属品として含まれていたキーボードのスペア交換アダプタとして使えるように設計されています。お使いのキーボードに変換アダプタが付属していなかった場合、StarTech.comの USBPS2PCをお試しください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46237267GC46MFKEY
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 事務作業
建設業・工事業

2台のPS/2キーボードで確認しましたが、2台共パソコンには、認識されませんでした。残念です。

対象商品 : 46237267
2023-05-10
用途: 客先の古いキーボードを新しいPC(Win.11)へUSB経由接続し、使用するため
その他業種

全く使い物にならない。どうやら狭い制限付きの製品らしく、一般のキーボードには
適合しないらしい。
他のユーザー評価を見ても、悪評ばかり。こんな製品を扱うことはモノタロウの評価
を下げるだけで何のメリットも無いのでは。
直ちに取り扱いを中止することを奨めます。
尚、電話にて返品又は他の製品との交換を申し出たところ、はっきりしない理由で拒絶
されました。

3が参考にしています
対象商品 : 46237267
2022-02-24
用途: パソコンのキーボード

パソコンのキーボードやマウスの予備を会社で保持していますが、変換アダプターが有れば保持する予備が少なくできるので便利だと思います

対象商品 : 46237267
2022-10-25
用途: キーボード接続

急ぎだったので評価低いけど購入しましたが、
デバイス不明で全く使えません。

1が参考にしています
対象商品 : 46237267
2021-07-08
用途: PC切り替え機用
富士通ゼネラル研究所製造業

全く反応しません。それほど期待してなかったのは事実ですが、全く反応しないとなるとそもそも製品として完成してるのかも疑問。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする