最大480 Mbpsの高速データ転送対応
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ色ブラック質量(g)26.3ケーブル長(m)0.914湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Mini USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30シールド2重シールド動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス内容量1個