2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - ミニB/ L型下向き (オス)

2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - ミニB/ L型下向き (オス) - StarTech.com2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - ミニB/ L型下向き (オス) - StarTech.com2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - ミニB/ L型下向き (オス) - StarTech.com2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - ミニB/ L型下向き (オス) - StarTech.com2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - ミニB/ L型下向き (オス) - StarTech.com

1×USB Aオスコネクタ
1x L型下向きUSB Mini-B オスコネクタ
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
ケーブル長2m

用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタブラック高さ(mm)20質量(g)43ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型下向Mini USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)16シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型下向Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46238204USBAMB2MD
オープン
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする