1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス

1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス StarTech.com

最大480 Mbpsの高速データ転送に対応
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ ブラック 質量(g)42 ケーブル長(m)1.8 湿度(%RH)30~75 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Mini USB Type-B[5ピン]オス 保存温度(℃)-10~30 動作温度(℃)-20~60 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMini USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向Mini USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46238344 USB2HABM6RA
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする