30cm micro USB変換ケーブル マイクロUSB左向きL型ケーブル USB A端子 オスーUSB micro-B端子 オス
1×USB A オスコネクタ
1×左向きL型USB Micro-Bオスコネクタ
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途データ転送。様ーなUSBデバイスの接続。Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザイン
色ブラック
質量(g)12
ケーブル長(m)0.305
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)30.5
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
内容量1個
USBケーブル の新着商品

