12cm Micro USB OTG変換アダプタ ホワイト マイクロUSBホストケーブル USB A メス - USB Micro-B オス

12cm Micro USB OTG変換アダプタ ホワイト マイクロUSBホストケーブル USB A メス - USB Micro-B オス StarTech.com

オールホワイト構造
USB OTG (On-the-Go) 対応デバイスと一緒に使用可能
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性に優れたPVC構造

用途
Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加
USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続
タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続
ホワイト 長さ(mm)127 高さ(mm)9 質量(g)7 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)17 ケーブル長(cm)12.7 コネクタAUSB Micro-B[5ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状Micro USB Type-B[5ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46238816 UUSBOTGW
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする