StarTech.com
30cm ケースファン(4ピン)電源延長ケーブル オス/メス
薄型で柔軟性の高い設計
既存4ピンファンの接続距離を30cm延長
用途
4ピンコンピュータファンの配置を30cm延長
4ピンコネクタCPUファン用
長さ(mm)
305
色
レッド/ブラック/イエロー/ブルー
高さ(mm)
8
質量(g)
5
コネクタ形状
ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]メス - ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]オス
ケーブル長(cm)
30.5
コネクタA
Molex(4ピン、PWM)
コネクタB
Molex(4ピン、PWM)
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46238825
FAN4EXT12
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください