曜日別特売

1m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)

1m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス) - StarTech.com1m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス) - StarTech.com1m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス) - StarTech.com1m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス) - StarTech.com1m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス) - StarTech.com
(1件のレビュー)

1×USB A オスコネクタ
1x L型右向き USB-B オスコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応

用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続ブラック材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル質量(g)35.5ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)最大480コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46238877USBAB1MR
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46238877
2021-12-18
用途: 複合機・パソコン間接続
建設業・工事業

L部は理想通りのコンパクトさで気に入ってます。ケーブルもしっかりしていて普通の環境で使用される分には問題なく使えるのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする