色ブラック質量(g)18コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス内容量1個