曜日別特売

スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型右向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG

スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型右向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG - StarTech.comスマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型右向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG - StarTech.comスマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型右向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG - StarTech.comスマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型右向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG - StarTech.com

Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納

用途
Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期
Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用
ブラック質量(g)18コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46238938USBAUB50CMRA
オープン
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする