StarTech.com
SATA電源 - ペリフェラル電源 変換ケーブル 30cm SATA電源プラグ(15ピン) - ペリフェラル電源 メス(大4ピン)
1x SATAプラグ
1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ
ケーブル長さ30cm
長さ(mm)
300
色
レッド/ブラック/イエロー
高さ(mm)
8
質量(g)
16
湿度(%RH)
40~60
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス
保存温度(℃)
24~25
製品幅(mm)
30
動作温度(℃)
20~80
ケーブル長(cm)
30.5
オス形状
SATA電源[15ピン]
メス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
ペリフェラル(大4ピン)
コネクタ2
SATA15ピン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239008
LP4SATAFM12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください