2.5インチ ハードディスク用シリコンカバー HDD用シリコンケース
物理的な衝撃からドライブを保護する丈夫なケース
インターフェイス(コネクタ)を保護するリムーバブルキャップ
熱を逃がす通気穴
耐久性に優れたシリコン製ケース
スタック(重ね置き)対応のデザイン
ノートパソコン用2.5インチハードドライブ各種に対応
用途
裸のハードドライブを扱う保守スタッフに最適
StarTech.com製ハードドライブドッキンスグテーションを使用する際にドライブを保護
使用していないハードドライブの保管時に使用
色クリアー
幅(mm)73
高さ(mm)6
質量(g)22
長さ(cm)10.5
動作温度(℃)-40 ~ 80
内容量1個
StarTech.com製ハードドライブドッキンスグテーションを使用する際にドライブを保護
使用していないハードドライブの保管時に使用
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07