曜日別特売

USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/L型右向きType-A - Type-B/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB コード

USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/L型右向きType-A - Type-B/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB コード - StarTech.comUSBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/L型右向きType-A - Type-B/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB コード - StarTech.comUSBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/L型右向きType-A - Type-B/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB コード - StarTech.comUSBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/L型右向きType-A - Type-B/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB コード - StarTech.comUSBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/L型右向きType-A - Type-B/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB コード - StarTech.com

1x L字型右向き USB 3.0 'A' オス コネクタ
1x USB 3.0 'B' オス コネクタ
SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造
高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル
最大5Gbpsのデータ転送速度
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
USB 2.0との下位互換性

用途SuperSpeed USB 3.0 Type B周辺機器(HDDケース、カードリーダー、ドッキングステーション、ビデオキャプチャ デバイスなど)をUSB 3.0対応のPC 、サーバーなどに接続。手が届きにくい狭いスペースに対応ブラック高さ(mm)14質量(g)48ケーブル長(m)1コネクタ形状L型右向USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)11シールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-B[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状L型右向USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46239349USB3SAB1MRA
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする