StarTech.com
2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)
1×USB A オスコネクタ
1x L型右向き USB 'B' オスコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途
コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続
色
ブラック
高さ(mm)
10
質量(g)
60.6
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
製品幅(mm)
15.4
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
USB Type-B[4ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239403
USBAB2MR
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください