StarTech.com
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/50cm/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター
近接接続に適した50cmケーブル長
便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途
USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期
USB-Aウォールチャージャー/カーチャージャー/パワーバンクでUSB-C対応端末を充電・同期
色
ブラック
高さ(mm)
7.4
質量(g)
6
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
製品幅(mm)
15.3
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)
50
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239419
USB2AC50CM
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください